3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang
3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel Innen-6-kant lang
KFTSTESHSL-3/4ZO-IN6KT-LANG-24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 24 mm |
Länge (L1) | 100 mm |
Klingenlänge (L2) | 22 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 44 mm |