Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3/4 Zoll Kraftschraubendrehereinsatz

Kraft-Schraubendrehereinsatz XZN 3/4 Zoll
3/4ZO KFT XZN-SHRDRH-EINSATZ M16X80

Art.-Nr. 1952001039
EAN 4250158160804

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage des hinteren Bremssattels und Schwungscheiben-Verschraubung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

VW Touareg, Mercedes-Benz Atego Schwungscheibe

Antrieb

3/4 Zoll

Abtrieb

16 mm

Länge

80 mm

Abtriebart

Vielzahn

Produktgewicht (per Stück)

300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen