2složkový základní tmel RAPID
Dvousložkový základní tmel RAPID
2K-ZÁKLADOVÝ PLNIČ RAPID
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro opravy drobných poškození
- Rychle schne, výborně se brousí, hladké tečení
- Lze nanášet vrstvy o velké tloušťce
- Vynikající antikorozní vlastnosti
- Lze opravovat za mokra (bez mezilehlého broušení)
Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Pro univerzální základní nátěry holého a pozinkovaného ocelového plechu, vyčištěného a vybroušeného tmelu UP a starých nátěrů povrchů.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (10–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry. Doba působení: Max. 24 hodin. Doba schnutí Sušení vzduchem: 60 minut / 20 °C IR sušení: 10 minut / 60 °C
Hmotnost obsahu | 238 g |
Obsah balení | 250 ml |
Chemická báze | Akrylová pryskyřice |
Barva | Tmavě šedá |
Doba zaschnutí | 60 min |
Doba zpracování | 24 h |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Max. tloušťka nátěru | 70 µm |
Hustota | 1,42 g/cm³ |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 633 g/l |
Max. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!