2složkový základní nátěr Multi-Fill
Základní nátěr, dvousložkový, Multi-Fill
2K-MULTI-FILL 400ML BÉŽOVÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální přilnavost a antikorozní vlastnosti na holém plechu
Vynikající izolační účinek
Umožňuje tmelení
Dlouhá doba působení
Přibližně 4 dny při 20 °C
Lze překrývat za mokra
Po vyhlazení na matný povrch nevyžaduje mezilehlé broušení
Nelze použít na leptavé základní nátěry. Při použití s PE tmelem ve spreji je nutno dodržovat dobu zasychání. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Pouze pro použití kvalifikovanými odborníky.
Datové listy(X)
Bodové opravy a lakování dílů
Povrchy:
- Holý ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník, eloxovaný hliník
- Tmel UP
- Staré nátěry
- Materiály GRFP: Nepoužívejte 2složkový přípravek Multi-Fill na leptavé základní nátěry.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Problematické povrchy je třeba zlehka obrousit. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte tlačítko (červené) z krytky, nasaďte jej na čep na dně plechovky a stiskněte jej. Sejměte tlačítko a zlikvidujte jej. Po použití plechovku znovu důkladně protřepejte. Naneste 2–3 nástřiky (70 µm) ze vzdálenosti 20–30 cm. Sledujte dobu přerušování (5–15 minut). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry.
Doba schnutí
- Schnutí na vzduchu: 24 hodin / 20 °C
- IR sušení: 70 minut / 60 °C
- Sušení v peci: 30 minut / 60 °C
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Epoxidová pryskyřice |
Barva | Béžová |
Doba zaschnutí | 24 h |
Doba zpracování | 4 d |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Min. doba odvětrávání | 10 min |
Max. tloušťka nátěru | 70 µm |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Min. teplota zpracování | 20 °C |
Max. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!