2složkový čirý lak Rapid
2složkový čirý lak RAPID
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi rychle schnoucí, dobře držící čirý lak s vynikající odolností proti povětrnostním vlivům, chemikáliím a benzínu
- Vysoký výkon
- Rychleschnoucí
- Konstantní tlak rozprašování až do úplného vyprázdnění plechovky
- Vynikající odolnost vůči opotřebení a poškrábání
- Ideální pro opravu povrchů
Doba zpracování po aktivaci: max 14 hodin. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Pro vysoce kvalitní a permanentní lakování nátěrových systémů na bázi rozpouštědel a vody.
Před použitím plechovku dobře protřepejte po dobu 2 minut. Vyjměte červené tlačítko z víčka, vložte kolík do základny plechovky a zatlačte ho co nejdále; vyjměte a zlikvidujte červené tlačítko. Dobře plechovku protřepejte po dobu dalších 2 minut. Na připravený povrch naneste 1–2 tenké vrstvy nástřiku. Dodržujte průběžnou dobu zasychání! Výtěžnost 250 ml: Přibližně 0,5-0,75 m. Zasychání na zaprášení: 7 minut Zaschnutí na dotek: 6 hodin
Chemická báze | Dvousložková pryskyřice |
Obsah balení | 250 ml |
Doba zaschnutí prachu | 7 min |
Provedení | Sprej |
Hustota | 0,904 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |