2složková pěna na zárubně PURLogic® Fast
Dvousložková pěna na zárubně PURlogic Fast
2K-PĚNA PDR 400ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi rychle dosáhne konečné síly
Zkracuje aplikaci na 60 minut, čímž šetří čas i peníze
Dobré adhezní vlastnosti
Dobrá přilnavost prakticky ke všem povrchům ve stavebnictví
Rozměrově stabilní pěna
Po dosažení maximální doby roztažnosti nevyžaduje žádný tlak
Testované vlastnosti výrobku
- Zvuková izolace spojů. Snižuje hladinu hluku při RST, w = 61 dB dle normy DIN 52210
- Tepelná vodivost. Snižuje tepelné ztráty při 0,035 W/(mK) dle normy DIN 52612
- Prodyšnost. Zabraňuje průvanu dle normy DIN 18055/EN 42
- Propustnost vodní páry. Testováno podle normy DIN EN ISO 12572
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV). Úspora nákladů na topení ve výši 9 % v souladu s normou DIN 18055/EN 42
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů. Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
- Certifikace EMICODE
Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Odolná proti stárnutí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC, kovu a dřevu. Nepřilne k polyetylenu, silikonu, PTFE a mastnotě. Na porézní a savé povrchy je nutné nanést základní nátěr. Doba rozpínání se může u vlhkých stavebních povrchů výrazně prodloužit. U dvousložkových pěn není nutné zvyšovat vlhkost (navlhčovat přilnavé povrchy).
Datové listy(X)
Pro vysoce kvalitní a bezpečnou montáž dřevěných a ocelových dveřních zárubní, spojování okenních parapetů*, pro plnění větších dutin, jako jsou střešní nosníky, prostory pod vanami a sprchovými kouty, a výrobu modelů a forem.
*Musí být chráněny před tlakovým zatížením s dostatečným nosností.
Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC a dřevu.
Před zahájením práce zakryjte plochy sousedící s pracovní oblastí. Našroubujte dodávaný adaptér s trubicí na ventil. 5krát otočte vnitřní částí červeného otočného kotouče směrem vpravo. Tím se otevře složka B. Plechovku přibližně 20krát důkladně protřepejte ventilem směrem dolů, aby se obsah nádobky promíchal a kvalita pěny byla optimální. Pěna musí mít rovnoměrný odstín limetkově zelené. Pokud tomu tak není, nádobku znovu protřepejte.
Dřevěné rámy dveří a oken:
Při montáži dveřních a okenních rámů musí být konstrukční díly vzájemně vyrovnány a upevněny podle nejnovějších norem. Pro dveřní zárubně použijte rozpěry. Poté naneste pěnu do třech bodů na levé a pravé straně. Spoje nebo dutiny plňte pěnou pouze na 50 %, protože pěna se rozpíná.
Ocelové dveřní zárubně:
Ocelové dveřní zárubně musí být zcela upevněny pěnou a také mechanicky zajištěny. Přebytečnou plně vytvrzenou pěnu odstraňte nožem. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čističem PURLOGIC Clean, obj. č. 0892 160.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Polyuretanový prepolymer |
Barva | Zelená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 35 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | Volně vypěněno, odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Struktura buněk | Jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Doba zpracovatelnosti | 4 min |
Suchý pro manipulaci po | 5 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 15 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Schopnost plného zatížení | 1 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při pokojové teplotě |
Poslední rozetření možné po | 60 min |
Podmínky pro poslední rozetření | při pokojové teplotě |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 25 °C |
Min./max. teplota prostředí při zpracování | 10 až 25 °C |
Min./max. teplota zpracování podkladu | 10 až 25 °C |
Min./max. teplota zpracování plechovky | 10 až 25 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +90 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Pevnost v tlaku | 5 N/cm² |
Podmínky pevnosti v tlaku | Podle DIN 53421, při pěchování 10% |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 9 N/cm² |
Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | podle normy DIN 53427 |
Prodloužení při přetržení | 30 % |
Výtěžnost (objem) přibl. | 10 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Obsah balení | 400 ml |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Odolné vůči | Stárnutí |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování nastojato a vsuchu |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!