2slož. epoxidový základní nátěr
2slož. epoxidový základní nátěr
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 5 kg |
Chemická báze | 2-methoxy-1-metyletylacetát |
Dodávané barvy | FC 0006 |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Hustota | 1,556 g/cm³ |
Max. odolnost vůči teplotám | 150 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 180 °C |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 540 g/l |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Min. podíl pevných těles | 68 % |
Max. podíl pevných těles | 72 % |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!