2K–Kunststoffkleber 90sec.

2K-Kunststoffkleber 90
KLEBST-KST-2K-90SEK-50ML
REPLAST

Art.-Nr. 0893500042

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2K–Kunststoffkleber 90sec.

Art.-Nr. 0893500042

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2K–Klebstoff zur Reparatur von Kunststoffteilen – Zur Reparatur von kleinen Löchern

2K–Klebstoff für die Reparatur und Verklebung vieler Kunststoffarten


Geringe Anzahl der zu lagernden Klebstoffe



H351- (R40-) kennzeichnungsfrei



Grober Schleifstaub


Feine Staubpartikel werden nicht eingeatmet



Spezieller kürzerer Statikmischer


Weniger Materialverbrauch als herkömmliche Mischer



Schnelle Aushärtung


Überschleifbar und überlackierbar nach kürzester Zeit



Hohe Flexibilität des ausgehärteten Klebstoffes


Nimmt mehr Bewegung und Vibrationen an der Stoßstange auf



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis

Eingeschränkte Haftung (keine konstruktiven Verklebungen) von PP und PE. Nicht geeignet für PVC, PPS und PTFE. Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Bei der Reparatur von PP/EPDM Arbeitsanleitung beachten. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Reparatur von Spoilern, Kühlergrills, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler.


Bei der Reparatur (keine konstruktiven Verklebungen) von PP/EPDM bitte Arbeitsanleitung beachten.


Verklebung von verschiedenen Duroplasten wie CFK, SMC, BMC, RTM.


Verklebung von Thermoplasten wie ABS, PC, PUR-RIM.


Verklebung von beschichteten Metallen und Holz.

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Primer auftragen. Die Ablüftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statikmischers etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statikmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Arbeitsanleitung beachten.

Inhalt

50 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Verarbeitungszeit

1.5 min

Farbe

Schwarz

Dichte

1,3 g/cm³

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Schleifbar nach

12 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Lösemittelfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

2K–Kunststoffkleber 90sec. inklusive:

2 x
Statikmischrohr

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Beschreibung: Für 2-K-Kunststoffkleber
Menge: 2 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischrohr

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Für 2-K-Kunststoffkleber
x 25 St.
Doppelkartuschenpistole

DPKARTPIST-F.50ML

Kartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen mit einem Mischungsverhältnis 1:1
x 1 St.
Kunststoffreiniger REPLAST

REPSYS-KST-REINIGER-500ML

REPLAST
Spezialreiniger für die Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen
Kunststoffprimer REPLAST

REPSYS-KST-PRIMER-200ML

REPLAST
Haftprimer für verschiedene Kunststoffe
Verstärkungsband

REPSYS-KST-VERSTAERKBAND-SK-3,5M

REPLAST
Spezielles Geweband für die schnelle Reparatur von Rissen und Löchern mit REPLAST Kunststoffklebern.
x 1 St.
Konturfolie

REPSYS-KST-KONTURFOLIE-3,5M

REPLAST
Spezielle Konturfolie zur Modellierung der REPLAST Kunststoffkleber
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-S

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-M

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-L

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XXL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-S

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-M

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-L

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-XL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.
Einweghandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-XXL

Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
x 100 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen