2K vastag bitumenbevonat
2K vastag bitumenbevonat
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kémiai bázis | Módosított kaucsukot tartalmazó bitumenemulzió reagensporral |
Szín | Fekete |
Sűrűség | 1,07 g/cm³ |
Max. fazékidő | 60 perc |
Fazékidő feltétel | Bekeverés után |
Száradási idő min. | 24 ó |
Száradási idő max. | 72 ó |
Kikeményedési/száradási feltétel | A következőktől függően: rétegvastagság, hordozófelület, hőmérséklet és páratartalom |
Esővel való terhelhetőség feltétel | Bőrösödés után, a környezet páratartalmától és hőmérsékletétől függően |
Járhatóság feltétel | Teljes kiszáradás után |
Újrafeldolgozási feltétel | Teljes kiszáradás után |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 35 °C |
Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet | 2 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. felület megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Max. hőállóság | 70 °C |
Építőanyag-osztály | B2 – Gyúlékony |
Oldószermentes | Igen |
Sztirolmentes | Igen |
Repedésáthidalás | 5 mm |
Repedésáthidalás feltétel | 6 mm-es rétegvastagság mellett |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 6 kg/m² |
Alkalmazási mennyiség térfogat/felület | 4.5 l/m² |
Alkalmazás mennyiségi feltételei | 4 mm-es rétegvastagsággal, a teljes rendszerben 2 rétegű felépítés |
Űrtartalom | 30 l |
Tartály | Kombinált csomagolás |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 28 kg |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg, A komponens | 21 kg |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg, B komponens | 7 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 6 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és fagymentes helyen, zárt,eredeti csomagolásban |
Kiegészítő árucikkek | Simítókanál, cikksz. 0695 943..., keverőlapát, cikksz. 0713 95... |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!