2K těsnicí hmota na bázi cementu
2K těsnicí hmota na bázi cementu
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chemická báze | Minerální směs s polymerovou přísadou |
Barva | Světle béžová |
Hustota | 1,7 g/cm³ |
Max. doba zpracovatelnosti | 2 h |
Podmínky pro dobu zpracovatelnosti | po namíchání |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Závisí na: Tloušťce vrstvy, podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu |
Pochůznost po max. | 24 h |
Podmínky pro zatížitelnost deštěm | po vytvoření škraloupu, v závislosti na okolní vlhkosti vzduchu a teplotě |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | 5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje styren | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Neobsahuje živici | Ano |
Odolné vůči | Zředěné kyseliny a louhy |
Překlenutí trhliny | 0,5 mm |
Podmínky pro překlenutí trhliny | při tloušťce vrstvy 2mm |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 3.6 kg/m² |
Podmínky pro nanášené množství | s tloušťkou vrstvy 2mm, v celkovém systému 2vrstvá struktura |
Provedení | Kombinovaný závit |
Hmotnost obsahu | 26,4 kg |
Hmotnost obsahu, složka A | 20 kg |
Hmotnost obsahu, složka B | 6,4 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a s ochranou proti mrazu |
Doplňkové výrobky | Hladítko, obj. č. 0695 943..., míchadlo, obj. č. 0713 95..., ochranné brýle, obj. č. 0899 102..., rukavice, obj. č. 0899 435... |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!