2K öntő- és ragasztógyanta, CERAfix 203
2K öntő- és ragasztógyanta, CERAfix 203
Cikksz. 5875100203
EAN 4049557033068
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 2,5 kg |
Kémiai bázis | 2 komponensű epoxigyanta |
Sűrűség | 1,1 g/cm³ |
Viszkozitás/konzisztencia | Viszkózus, nem csepeg |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 35 °C |
Szín | Átlátszó |
Teljes terhelhetőség | 7 n |
Tartály | 3 kamrás tasak |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen, 10 °C és 25 °C között |
Alkalmazás feltételek | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Járható max. ennyi idő után: | 6 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Burkolható max. ennyi idő után: | 6 ó |
Teljes terhelhetőség feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Vegyszerek, Fagy (átedzés után), Víz (kikeményedés után) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!