2K-mineralische Dickbeschichtung
2K-Dickbeschichtung mineralisch
FLBESHICHT-2K-MINERAL-DICKBESCHICHTUNG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zweikomponentige, mineralische, flexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung
- Schnell durchhärtend, auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Festigkeit, wodurch sich das Produkt für den Einsatz im Sockelbau eignet
- Sehr schnell regenfest (ca. 2 Std.)
- Innerhalb von 24 Stunden wasserdruckbelastbar
- Zähelastisch, rissüberbrückend bis 2 mm nach PG-MDS/FPD, UV beständig
- Bitumenfrei, daher sehr umweltfreundlich
- Überstreich- und überputzbar z.B. mit einem Sockelputz
- Einfache und saubere Verarbeitung
- Gute Haftung auch bei der Verarbeitung über Kopf
- Geprüft radondicht (bei 3 mm Trockenschichtdicke)
- Gefälleecken vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Die Gefälleecke darf ausschließlich mit lösungsmittelfreien Produkten verklebt oder überarbeitet werden.
- Rand-, Feld-, Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen sind zu übernehmen oder an der vorgesehenen Stelle einzubauen und abzustellen (z. B. mittels Randstreifen).
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Größere Produktreste sind entsprechend den geltenden Vorschriften in ihrer Originalverpackung zu entsorgen. Vollständig entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Anwendbar zur Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich. Die flexible 2K-mineralische Dickbeschichtung kann sowohl im Neubau als auch bei der Bauwerksinstandsetzung z.B. als Sockelabdichtung eingesetzt werden.
Die Anwendung ist auf alten bituminösen sowie auf leicht feuchten Untergründen oder mineralischen Abdichtungen möglich.
Gemischt mit Quarzsand ist die Dickbeschichtung auch als Oberflächenausgleich und Hohlkehlenmörtel einsetzbar. Bei der Verwendung als MDS (mineralische Dichtungsschlämme) auch unter Fliesen und Platten und gemäß Lastfall W4-E auch als Querschnittsabdichtung unter aufgehendem Mauerwerk verwendbar. Die mineralische Schlämme ist auch zur Dämmplattenverklebung einsetzbar.
Chemische Basis | Mineralgemisch mit Polymerzusatz |
Dichte | 1,2 g/cm³ |
Topfzeit max. | 45 min |
Regenbelastbar nach | 2 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 2 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
UV-Beständigkeit | 10 Jahre, nicht zur Anwendung im Dachbereich geeignet |
Bitumenfrei | Ja |
Rissüberbrückung Bedingung | bei 3 mm Schichtdicke |
Inhalt | 25 l |
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Bei der Verwendung als flexible mineralische polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD): | |||
Wassereinwirkungsklasse | TSD [mm] | NSD [mm] | Verbrauch [kg / m2] |
W1-E | 3 | 3,2 | ca. 3,6 |
W2.1-E | 4 | 4,2 | ca. 4,8 |
W2-B | 4 | 4,2 | ca. 4,8 |
W3-E | 3 | 3,2 | ca. 3,6 |
W4-E | 2 | 2,1 | ca. 2,4 |
Bei der Verwendung als mineralische Dichtungsschlämme (MDS): | |||
Wassereinwirkungsklasse | TSD [mm] | NSD [mm] | Verbrauch [kg / m2] |
W1-E | 2 | 2,1 | 2,4 |
W2.1-E | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
W3-E | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
W4-E | 2 | 2,1 | 2,4 |
Begriffserklärung zu den Verbrauchstabellen:
Weitere Verbräuche:
Hinweis: Verbräuche in Anlehnung an die DIN 18533. Die 2K-mineralische Dickbeschichtung ist bislang kein Bestandteil der Norm. Es gelten die Angaben des Merkblattes der Deutschen Bauchemie e. V. "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD)". |