2K epoxi edző
2K epoxi edző
Cikksz. 5866402101
EAN 4047376456525
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 1064 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1 kg |
Sűrűség | 0,94 g/cm³ |
Min. gyulladáspont | 27 °C |
VOC tartalom (CH) | 376,1 g/l |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!