2K bitumenový silný povlak
2K bitumenový silný povlak
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/110011.jpg)
Chemická báze | Kaučukem modifikovaná bitumenová emulze sreakčním práškem |
Barva | Černá |
Hustota | 1,07 g/cm³ |
Max. doba zpracovatelnosti | 60 min |
Podmínky pro dobu zpracovatelnosti | po namíchání |
Min. doba vytvrzení | 24 h |
Max. doba vytvrzení | 72 h |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Závisí na: Tloušťce vrstvy, podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu |
Podmínky pro zatížitelnost deštěm | po vytvoření škraloupu, v závislosti na okolní vlhkosti vzduchu a teplotě |
Podmínky pro pochůznost | po úplném vyschnutí |
Podmínky pro další zpracování | po úplném vyschnutí |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | 2 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C |
Třída stavebních hmot | B2 |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje styren | Ano |
Překlenutí trhliny | 5 mm |
Podmínky pro překlenutí trhliny | při tloušťce vrstvy 6mm |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 6 kg/m² |
Nanášené množství v objemu/ploše | 4.5 l/m² |
Podmínky pro nanášené množství | s tloušťkou vrstvy 4mm, v celkovém systému 2vrstvá struktura |
Obsah balení | 30 l |
Provedení | Kombinovaný závit |
Hmotnost obsahu | 28 kg |
Hmotnost obsahu, složka A | 21 kg |
Hmotnost obsahu, složka B | 7 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 6 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a s ochranou proti mrazu, v uzavřených originálních obalech |
Doplňkové výrobky | Hladítko, obj. č. 0695 943..., míchadlo, obj. č. 0713 95... |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!