Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

2K alapozó kitt, RAPID

2K alapozó kitt, RAPID

Cikksz. 5867000122

EAN 4050382135759

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
2K alapozó kitt, RAPID

Cikksz. 5867000122
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
Universal 2-component primer filler for repairing small and medium-sized surfaces on plain steel sheeting, UP filler and old paints.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

238 g

Űrtartalom

250 ml

Kémiai bázis

Akrilgyanta

Szín

Sötétszürke

Száradási idő

60 perc

Megmunkálási idő

24 ó

Száradási idő feltételei

20 °C-on

Max. rétegvastagság

70 µm

Sűrűség

1,42 g/cm³

Min. szórási távolság

20 cm

Sűrűség feltétel

20 °C-on

VOC tartalom (CH)

633 g/l

Max. szórási távolság

30 cm

Tárolhatóság a gyártástól számítva

15 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Tartalék szórófej, Variator

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 db