2K Sementbasert Tettemasse
2K Sementbasert Tettemasse
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Mineralblanding tilsatt polymer |
Farge | Lys beige |
Tetthet | 1,7 g/cm³ |
Maks. levetid | 2 h |
Betingelser for levetid | etter blanding |
Betingelser for fullstendig herding | Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur og fuktighet |
Kan gås på etter maks. | 24 h |
Betingelser for motstandsdyktighet mot regn | etter hinnedannelse, avhengig av luftfuktighet og temperatur |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 °C |
Min. omgivelsestemperatur | 5 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Styrenfri | Ja |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Bitumenfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Fortynnet syre og lut |
Rissoverbygging | 0,5 mm |
Betingelser for rissoverbygging | for 2 mm lagertykkelse |
Påføringsmengde i vekt/område | 3.6 kg/m² |
Betingelser for påføringsmengde | med 2 mm lagertykkelse, fullstendig system med to lag |
Beholder | Kombinasjonspakke |
Vekt av innhold | 26,4 kg |
Vekt av innhold. komponent A | 20 kg |
Vekt av innhold. komponent B | 6,4 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Kjølig og frostfri lagring |
Tilleggsartikler | Mureskje, art.nr. 0695943 ...; rørestang, art.nr. 071395 ...; vernebriller, art.nr. 0695943; hansker, art.nr. 0899435 ... |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.