Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-Schwemmzinnersatz

2K-Schwemmzinnersatz High Performance
SPACHTMAS-SCHWEMMZINNERSA-2K-HP-195ML

Art.-Nr. 0892610195

EAN 4065746357340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Schwemmzinnersatz

Art.-Nr. 0892610195
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
Kalt verarbeitbare hochfeste 2K-Karosserieausgleichmasse auf Epoxidharzbasis als bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn.

Alternative zum Heißlöten


Keine offenen Flammen erforderlich



Zeitsparend


Kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank etc.



Keine Beschädigung von lackierten Flächen, Hohlraumversiegelung und Nahtabdichtungen


  • Gute Haftung u.a. auf Aluminium, Eisen und Stahl

  • Überlackierbar

  • Staubarm schleifbar

  • Optimale Biegfestigkeit

  • Beständig gegen Benzin, Diesel– undverdünnte Säuren

  • Schwundfrei

  • Bleifrei
Hinweis

Empfohlene Verarbeitungstemperatur 15-30°C. Mit jeder handelsüblichen 310ml Kartuschenpistole verwendbar (mechanisch / elektrisch / Druckluft) Aufgrund der hohen Viskosität empfehlen wir die Verwendung von Akku- oder Druckluftauspresspistolen.

Anwendungsgebiet

Für die Karosseriebearbeitung von metallischen Oberflächen, insbesondere zur Modellierung und Ausbesserung von Reparaturstellen.

Anleitung

Zu behandelnde Stelle gut reinigen und anschleifen. Unausgehärtete Altlackierungen und Grundierungen entfernen. Vor der Anwendung zunächst die Kartusche andrücken bis die beiden Komponenten gleichmäßig ausgebracht werden. Anschließend den Mischer montieren und die ersten 3 cm der Raupe verwerfen. Ein im richtigen Verhältnis vermischtes Material besitzt eine einheitliche graue Farbe, ist cremig und glänzend. Nun den 2K-Epoxy Schwemmzinnersatz aufgetragen und mit einem Spachtel ausgehend von der beschädigten Stelle nach außen verteilen. Nach 2,5 Stunden bei 23°C (bzw. ca. 20 Minuten bei 45°C) staubarm schleifbar.

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischrohr für Karosserieklebstoff Powerbond

STATMISCHRO-KLEBST-POWERBOND-KAR-2K

For Powerbond bodywork adhesive
x 15 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen