2K-Reparaturspachtelmasse RSM für alle Oberflächen aus Holz und Holznachbildungen
2K-Reparaturspachtelmasse RSM
RETUKITT-2K-HO-REPSPACHTELMA-RSM-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Belastbarkeit
Härte und Festigkeit entspricht der des Holzes und ist sehr wetterbeständig.
Schnelligkeit
Zieht in wenigen Minuten an, fällt nicht nach und ist je nach Raumtemperatur innerhalb von 20–40 Minuten belastbar.
Lackierbarkeit
Die Spachtelmasse ist mit sehr vielen Lacksystemen überlackierbar.
Hohe Haftfähigkeit auf Holzmaterialien
Sehr gute Schleifbarkeit
Silikonfrei
Bitte achten Sie darauf, dass die Masse nicht zu hart wird. 2K-Reparaturspachtelmasse.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Zum Schließen, Füllen und Ausbessern von Kratzern, Rissen, offenen Fugen, Löchern, Druckstellen, gestauchten und abgebrochenen Kanten sowie zum Verankern von ausgebrochenen Schrauben, Scharnieren, Buchsen und Beschlägen.
Die Spachtelmasse muss – in kleinen Portionen - fest in die Reparaturstelle eingedrückt werden um eine optimale Verankerung zu erreichen. Überschüssige Masse mithilfe der Glassichtsfolie und dem Kunststoff-Hobel entfernen. Nach dem Aushärten die Oberlfäche mit des Schleifpapiers angleichen. Durch den Retuschierkasten können Korrekturstelle farblich angepasst werden. Mittels Klarlack lässt sich der Glanzgrad wieder anpassen und die Schadstelle wird versiegelt. Weitere Informationen sowie Vorbereitungshinweise finden Sie im technischen Datenblatt.
Chemische Basis | Polyesterharz |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1,94 g/cm³ |
Geruch/Duft | Styrol |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Offene Zeit max. | 5 min |
Offene Zeit Bedingung | nach Härterzugabe |
Aushärtezeit min. | 20 min |
Aushärtezeit max. | 30 min |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Flammpunkt min. | 34 °C |
Zündtemperatur | 490 °C |
Inhalt | 180 ml |
Lieferumfang | 10 g Härter + Zubehör |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 10°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!