2K Patronskum PURLOGIC Sprint
2K Patronskum PURLOGIC Sprint
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Blanding av polyeterpolyoler, difenylmetan-4 og 4-diisocyanat |
Farge | Brunbeige RAL 1011-liknende |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 50 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | skummet inn i fuger, testet i henhold til Würths testmetoder |
Cellestruktur | Medium - fint |
Betingelser for cellestruktur | testet i henhold til Würths testmetoder |
Levetid | 1 min |
Berøringstørr etter | 3 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | testet i henhold til Würths testmetoder |
Kan skjæres etter | 7 min |
Betingelser for evne til å kutte | testet i henhold til Würths testmetoder |
Fullt belastbar | 30 min |
Betingelser for fullt belastbar | testet i henhold til Würths testmetoder |
Endelig spredning mulig etter | 20 min |
Betingelser for endelig spredning | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet, testet i henhold til Würths testmetoder |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. omgivelsestemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. overflatetemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 100 °C |
Kompresjonskraft | 8 N/cm² |
Betingelser for Kompresjonskraft | Basert på DIN 53421, ved 10 % kompresjon |
Min. strekkskjærfasthet | 9 N/cm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til DIN 53427 |
Min. strekkfasthet | 10 N/cm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53455 |
Forlengelse ved brudd | 19 % |
Betingelser for forlengelse ved brudd | i henhold til DIN 53455 |
Utbytte (volum) ca. | 5 l |
Betingelser for utbytte | Testet i henhold til Würths testmetoder |
Innhold | 210 ml |
Vekt av innhold | 254,1 g |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lagringssted under 25 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.