2K Lim, AL-1
2K Lim, AL-1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 604 ml |
Kjemisk base | Tokomponent epoksyreaksjonslim |
Farge | Grå |
Blandeforhold | 1 : 1 |
Viskositet/konsistens/betingelse | Pasta med middels væsketykkelse ved 20 °C, blandet lim |
Tetthet/betingelser | 1,5 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Maks. størrelse på limemellomrom | 10 mm |
Shore-hardhet D/betingelser | 85 / i henhold til DIN 53505 |
Levetid/betingelser | 60 min / ved 20 °C, 100 g total masse |
Min. funksjonell kraft / betingelser | 5 h / ved 20°C |
Min. sluttkraft / betingelser | 7 d / ved 20°C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til +120 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 230 °C |
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelserr | Kortvarig, maks. 30 min. |
Min. kombinert stramming og skjæremotstand / betingelse | 18 N/mm² / i henhold til DIN EN 1465, aluminium/aluminium, 0,2°mm åpning, 20°°C |
Løsemiddelfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C, i tett lukket originalbeholder |
Vekt av innhold | 890 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.