Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST<SUP>® </SUP>ME 38-teilig - REPSYS-KST-KLEBESET
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST<SUP>® </SUP>ME 38-teilig - REPSYS-KST-KLEBESET - 1

2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST® ME 38-teilig

Kunststoffreparaturset REPLAST ME
REPSYS-KST-KLEBESET

Art.-Nr. 5964089301

EAN 4046777445091

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST® ME 38-teilig

Art.-Nr. 5964089301
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
Zur Reparatur von Kunststoffteilen inkl. aller benötigten Zubehörprodukte im praktischem System-Koffer

Ein 2K-Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten


  • Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen

  • Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen


Drei verschiedene Verarbeitungsgeschwindigkeiten für verschiedene Anwendungsgebiete im Lieferumfang enthalten



Isocyanatfrei und damit H351-kennzeichnungsfrei



Spezieller kürzerer Zwangsmischer


  • Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen

  • Wenig Klebstoffverlust (Abfall)


Reparaturmasse härtet schnell aus und lässt sich nach kürzester Zeit schleifen



Hervorragende chemische Beständigkeit gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat



Lösemittel- und silikonfrei



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert

Hinweis

Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.Die Eigenschaften und Verarbeitungshinweise zu den einzelnen Produkten sind in den jeweiligen Datenblättern der Produkte nachzulesen.

Verarbeitungsinformationen
Replast 25sec.Replast 90sec.Replast 210sec.
Verarbeitungszeit25sec*90sec*3,5 min*
Schleifbar bei 23°C nach6 min12 min30 min
UntergrundVorbehandlungHaftung
SMC, BMC, RTM, Holz, HPL, PUR-RIMAnschleifenSehr gute Haftung
CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff)AnschleifenSehr gute Haftung
Beschichtetes, legiertes MetallBei blanken Metall sollte das Metall vor Korrosion geschützt werdenSehr gute Haftung
PP-EPDM/ ABSSiehe gesonderte AnleitungGut (keine konstruktiven Verklebungen)

NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST® ME 38-teilig inklusive:
1 x
Kunststoffreiniger REPLAST

REPSYS-KST-REINIGER-500ML

Beschreibung: Spezialreiniger für die Vorbehandlung von Kunststoffoberflächen
Menge: 1 x
1 x
Kunststoffprimer REPLAST

REPSYS-KST-PRIMER-200ML

Beschreibung: Haftprimer für verschiedene Kunststoffe
Menge: 1 x
1 x
Verstärkungsband

REPSYS-KST-VERSTAERKBAND-SK-3,5M

Beschreibung: Spezielles Geweband für die schnelle Reparatur von Rissen und Löchern mit REPLAST Kunststoffklebern.
Menge: 1 x
1 x
Konturfolie

REPSYS-KST-KONTURFOLIE-3,5M

Beschreibung: Spezielle Konturfolie zur Modellierung der REPLAST Kunststoffkleber
Menge: 1 x
25 x
Statikmischrohr für 2-K-Kunststoffkleber

STATMISCHRO-KLEBST-2K

Beschreibung: For 2C plastic adhesive
Menge: 25 x
1 x
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

DPKARTPIST-F.50ML

Beschreibung: Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
Menge: 1 x
1 x
Sekundenklebstoff Klebfix

SEKKLEBST-KLEBFIX-50G

Beschreibung:
47.1 ml
Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander
Menge: 1 x
1 x
Aktivator

AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML

Beschreibung: Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen
Menge: 1 x
2 x
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 30 Sek.

KLEBST-KST-2K-REPLAST-30S-SCHWARZ-50ML

Beschreibung: 2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen
Menge: 2 x
2 x
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 90 Sek.

KLEBST-KST-2K-REPLAST-90S-SCHWARZ-50ML

Beschreibung: 2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen
Menge: 2 x
2 x
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 210 Sek.

KLEBST-KST-2K-REPLAST-210S-SCHWARZ-50ML

Beschreibung: 2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen
Menge: 2 x