2K HS klarlakk Reflow
2K HS klarlakk Reflow
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/126612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/126614.jpg)
Dataark(X)
Innhold | 5 l |
Kjemisk base | Tokomponent akryl |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Viskositet/konsistens | Væske |
Tørketid | 30 min |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Glansgrad | Høyglanset |
Tetthet | 0,995 g/cm³ |
Maks. temperaturbestandighet | 120 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Bearbeidelsesbetingelser | ved 10 °C og 75 % relativ fuktighet |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 505,5 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Min. andel faste stoffer | 48.5 % |
Maks. andel faste stoffer | 50.5 % |
Maks. ytelse (område) | 8 m² |
Min. ytelse (område) | 6 m² |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.