Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-HS-Klarlack VOC

2K-HS-Klarlack VOC
KLARLK-2K-VOC-5LTR

Art.-Nr. 5866200105

EAN 4047376455009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-HS-Klarlack VOC

Art.-Nr. 5866200105
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
High-Solid Acryl-Klarlack höchster Qualität für die Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen.
  • Brillanter Klarlackstand, optimaler Verlauf

  • Unmittelbar nach forcierter Trocknung optimal polierbar

  • VOC-konformer High-Solid Acryl-Lack

  • Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischen und mechanischen Belastungen

  • Geeignet auch als Schutzlack für Neonfarbtöne (Tagesleuchtfarben)
Hinweis

Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV.: 420 g/l. Max. VOC Gehalt 2K-HS-Klarlack VOC: 420 g/l.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

2K-HS-Klarlack VOC ist ein VOC-konformer High-Solid Acryl-Klarlack für die Ganz- und Teillackierung von PKW und Nutzfahrzeugen mit besonders brillantem Klarlackstand und optimalem Verlauf auf Lösemittel- und Wasserbasislacken.

Anleitung

Mischung nach Volumen: 2:1 2K-HS-Decklackhärter Acrylverdünnung: Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 5-10 Vol.%.Verarbeitungsgeräte: Spritzpistole mit mindestens 1,3 mm Düsendurchmesser.

Inhalt

5 l

Chemische Basis

2-Komponenten-Acryl

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Farblos

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Trockenzeit

30 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Glanzgrad

Hochglanz

Dichte

1,036 g/cm³

Zündtemperatur

370 °C

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Dichte Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungsbedingung

bei 10°C und 75% relative Luftfeuchtigkeit

VOC Gehalt (CH)

263 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Festkörperanteil min.

67 %

Festkörperanteil max.

69,5 %

Flammpunkt min.

36 °C

Siedepunkt

124 °C

Dampfdruck

1070 Pa

Dampfdruck Bedingung

bei 20°C

Viskosität Bedingung

bei 20°C, nach DIN 53211

Ergiebigkeit max. (Fläche)

12 m²

Ergiebigkeit min. (Fläche)

10 m²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-NORMAL-5LTR

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.
x 1 St.
Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-KURZ-5LTR

Zur schnelleren Trocknung bei Lackierarbeiten sowie in kalten Jahreszeiten
x 1 St.
2K-HS-Decklackhärter

HAERT-LK-DECK-2K-1LTR

Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.
x 1 St.
2K-HS-Decklackhärter

HAERT-LK-DECK-2K-5LTR

Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen