2K-HS-Klarlack Perfect PLUS
2K-HS-Klarlack Perfect PLUS
KLARLK-(PERFECT-PLUS)-(2K-HS)-5LTR
Art.-Nr. 0821101226
EAN 4099618899393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bietet ein besonders brillantes Finish und optimalen Verlauf auf lösemittelhaltigen oder wasserbasierten Basislacken
- Garantiert eine optimale Aushärtung insbesondere bei der Ofentrocknung, aber auch bei Raumtemperatur
- Sofort nach der forcierten Trocknung polierbar und ist sehr widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse sowie gegen mechanische Belastungen und chemische Einflüsse
- Auch als Schutzschicht für Neonfarben (fluoreszierende Farben) geeignet
Datenblätter(X)
Optimale Anwendung: ½ Spritzgang dünn, geschlossen vorlegen, danach mit 1 verlaufenden Spritzgang fertiglackieren. Um eine optimale Durchhärtung zu gewährleisten wird eine forcierte Trocknung empfohlen.
- Mischungsverhältnis nach Volumen: 2 Teile Lack und 1 Teil Härter
- Topfzeit bei 20°C: 2,5h
- Spritzviskosität Fließbecher 4 mm: 19-22 sekunden
Auftragsverfahren
- Fließbeccher (Hochdrucktechnik): Druck 2-2,5 bar, Düse 1,2-1,3 mm, Spritzgänge 1,5, Verdünnung 0-5%
- HVLP (Niderdrucktechnik): Druck 2-2,2 bar, Düse 1,2-1,3 mm, Spritzgänge 1,5, Verdünnung 0-5%
Ablüftzeit
- 1-3 min zwischen den Spritzgängen
- 10-15 min vor Ofentrocknung
- Trockenschichtdicke: 50-60μm
Trocknungszeit
- 20°C: Staubtrocken 25-35 min, Grifffest 12h, Montagefest 24h
- 60°C: Grifffest 30 min, Montagefest 2h
- IR-Trocknung kurzwellig: Griffest 8 min
- IR-Trocknung miittelwellig: Griffest 10-15 min
Inhalt | 5 l |
Inhaltsgewicht | 5,025 kg |
Chemische Basis | Acrylat |
Farbe | Farblos |
Glanzgrad | Hochglanz |
Dichte | 1,006 g/ml |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Verarbeitungstemperatur min. | 35 °C |
VOC Gehalt (CH) | 420 g/l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 3 Jahre |
Festkörperanteil min. | 59,5 % |
Viskosität Bedingung | bei 20°C |
Ergiebigkeit max. (Fläche) | 10 m² |
Ergiebigkeit min. (Fläche) | 12 m² |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!