Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-Grundierfüller RAPID

2K-Grundierfüller RAPID
GRNDG-OBFL-(2K-RAPID)-FUELLER-250ML

Art.-Nr. 5867000122

EAN 4050382135759

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Grundierfüller RAPID

Art.-Nr. 5867000122
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
Universell einsetzbarer 2K-Grundierfüller für die Ausbesserung von kleinen und mittelgroßen Flächen, auf blankem Stahlblech, UP-Spachtel und Altlackierungen.
  • Sehr gut geeignet für den Einsatz in der Kleinschadenreparatur

  • Schnelle Trocknung, hervorragende Schleifbarkeit, glatter Verlauf

  • Hohe Schichtstärken applizierbar

  • Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften

  • Nass–In–Nass überarbeitbar (ohne Zwischenschliff)
Hinweis

In Verbindung mit PE-Spritzfüller ist das Einhalten der Trocknungszeiten zwingend erforderlich. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur universellen Grundierung von blankem und verzinktem Stahlblech, gereinigt und geschliffenem UP-Spachtel und Altlackierungen.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor dem Auslösen 2 Min. gründlich schütteln. Druckknopf (rot) aus Abdeckkappe nehmen, auf Stift am Dosenboden aufsetzen und durch Drücken aktivieren. Druckknopf abnehmen und entsorgen. Dose nach dem Auslösen erneut gründlich schütteln. Im Abstand von 20–30 cm 2–3 Spritzgänge (70μm) auflegen. Zwischenablüftzeit beachten (10-15 min.). Überlackierbar mit allen handelsüblichen Decklacksystemen. Verarbeitungszeit: max. 24 Std. Trocknungszeiten Lufttrocknung: 60 min./20°C IR-Trocknung: 10 min./60°C

Inhaltsgewicht

238 g

Inhalt

250 ml

Chemische Basis

Acrylharz

Farbe

Dunkelgrau

Trockenzeit

60 min

Verarbeitungszeit

24 h

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Schichtdicke max.

70 µm

Dichte

1,42 g/cm³

Sprühabstand min.

20 cm

Dichte Bedingung

bei 20°C

VOC Gehalt (CH)

633 g/l

Sprühabstand max.

30 cm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

15 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzsprühkopf Variator für 2K Grundierfüller RAPID

SPRKPF-F.LKSPR-VARIATOR

x 6 St.