2K Epoxylim ESK-50
Epoksylim, hurtigherdende, ESK-50
EPOKSYLIM ESK 50 2K 50 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Herder raskt
Rask å bruke - Reaksjonen til de to komponentene gir hurtig herding og heft.
Mange bruksområder
For å lime metaller, ulike typer plast, glass, keramikk osv.
Høy strekkfasthet
Skjærfasthet opprettholdes selv under påvirkning av varme.
Enestående bestandighet mot kjemikalier
- Bestandig mot mange væsker, som vann, bensin og olje
- Bestandig mot aldring og medier
Kan slipes etter full herding
Transparent
Inneholder ikke silikon og løsemiddel
Misfarging på grunn av UV-påvirkning er mulig.
Egner seg for å lime sammen ulike materialer med høy strekkfasthet og slagstyrke, med enestående bestandighet mot avskaling og støt. Siden limet er gjennomsiktig, egner det seg for visuelt sofistikerte lim og er derfor en ideell formel for en rekke bruksområder, for eksempel lime sammen plater av rustfritt stål, reparere plast- og metallkomponenter som er brukket, produksjon av kretskort osv.
Egnede overflater inkluderer stål, galvanisert stål, aluminium, kobber, messing, belagte eller galvaniserte metaller, pusset glassfiberarmert plast, ABS, hard PVC, SMC, glass, keramikk, betong, fiberarmert plast / SMC, tre, polyuretan osv.
Kjemisk base | Epoksyharpiks |
Farge | Klar |
Tetthet | 1,13 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lukt | Karakteristisk |
Min. bearbeidelsestid | 4 min |
Min. åpen tid | 3 min |
betingelser for åpen tid | ved 23 °C |
Min. sluttkraft | 48 h |
Bearbeidelsestemperatur | 23 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -60 til +100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 36 Måned / ved maks. 50 °C, ikke utsatt for sollys, 10 til 30 °C |
Vekt av innhold | 56 g |
Produktvekt (per element) | 45,667 g |
Innhold | 50 ml |
Beholder | Dobbel patron |
Viskositet | 11000 mPas |
Min. strekkskjærfasthet | 20 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | ved 23°C |
Løsemiddelfri | Ja |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.