2K Dørrammeskum PURLOGIC turbo
2K Dørrammeskum PURLOGIC turbo
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Blanding av polyeterpolyoler, difenylmetan-4 og 4-diisocyanat |
Farge | Lys beige |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 45 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | skummet inn i fuger, testet i henhold til Würths testmetoder |
Cellestruktur | Medium - fint |
Betingelser for cellestruktur | testet i henhold til Würths testmetoder |
Levetid | 1 min |
Berøringstørr etter | 1.5 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | testet i henhold til Würths testmetoder |
Kan skjæres etter | 8 min |
Betingelser for evne til å kutte | testet i henhold til Würths testmetoder |
Fullt belastbar | 20 min |
Betingelser for fullt belastbar | testet i henhold til Würths testmetoder |
Endelig spredning mulig etter | 20 min |
Betingelser for endelig spredning | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet, testet i henhold til Würths testmetoder |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. omgivelsestemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. overflatetemperatur | 10 til 30 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 til 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 80 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 100 °C |
Kompresjonskraft | 4 N/cm² |
Betingelser for Kompresjonskraft | i henhold til DIN 53421, ved 10 % kompresjon |
Min. strekkskjærfasthet | 5 N/cm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til DIN 53427 |
Min. strekkfasthet | 8 N/cm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53455 |
Forlengelse ved brudd | 10 % |
Betingelser for forlengelse ved brudd | i henhold til DIN 53455 |
Utbytte (volum) ca. | 5.5 l |
Betingelser for utbytte | Testet i henhold til Würths testmetoder |
Innhold | 210 ml |
Vekt av innhold | 254,1 g |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.