2K-Dippmittel Aktivator und Basis
2K-Dippmittel
AGRI-2-K-DIPMITTEL-2X12 KOM A+B
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tötet alle Bakterien auf der Zitzenhaut.
- Außerdem werden tote Hautzellen (Hornhaut) entfernt und dadurch die Neuansiedlung von Bakterien erschwert.
- Einsatz auch wenn durch Kuhpocken eine schlechte Euterkondition besteht.
- Lindert Beschwerden an beschädigten oder verhornten Zitzen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
Komponente A Reg.-Nr. N-46089
Komponente B Reg.-Nr. N-46090
Datenblätter(X)
Anwendung wenn:
- Zellzahl höher als 200.000 ml (Herdendurchschnitt) ist
- Die Fälle der Mastitisinfektionen höher als 15% ist
- Mastitis hauptsächlich durch infektiöse Bakterien (SAU, SDY, SAG) verursacht wird
Unmittelbar vor dem Melken aus Aktivator und Basis 1:1 anmischen.
Inhalt | 20 l |
Lieferumfang | Aktivator und Basis je 12 x 20 Liter |