2K-Dickschichtlack
2K-Dickschichtlack
DICKSHICHTLK-2K-SEIDENMATT-FARBKAT2-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange offene Zeit, hohe Schichtstärke
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sehr gute Wasserbeständigkeit, lösemittelfest
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 74,8 Prozent
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01
- Brandverhalten B
- Rauchentwicklung s1
- Brennendes Abtropfen d0
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV. : 420 g/l.Max. VOC Gehalt 2K-Dickschichtlack: 420 g/l.
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
Auftragsverfahren | ||||
Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
Mischung: Härter: 5:1 nach Gewicht mit Decklackhärter Art.-Nr. 5866 400 … Verdünnung: Acrylverdünnung Art.-Nr. 0823 400 … | ||||
Luft/ Fließbecher | 3 - 5 | 1,3 – 1,5 | 2 - 4 | 20 – 25 % |
HVLP | 2 | 1,3 – 1,4 | 2 - 4 | 20 – 25 % |
Streichen/ Rollen* | - | - | - | 0 – 5 % |
Airless | 120 - 150 | 0,28 – 0,33 | ||
- | (65 – 95°) | 1 | 10 – 15 % | |
* geeignet: z.B. Mohair, Flor, Velour, Glattfilt, Rolloplan; nicht geeignet: Schaumwolle |
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01
- Brandverhalten B
- Rauchentwicklung s1
- Brennendes Abtropfen d0
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
2K-Polyurethan-Acryl-Lack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Fassaden, Maschinen und Konstruktionen. Als Einschichtlack verwendbar, auch für Streich- oder Rollverfahren geeignet.
Geiegnet für:
- Ausgehärtete Altlackierungen
- Werksgrundierte Neuteile
- Blanke und verzinkte Stahlbleche
- Aluminium
- GfK-Teile
- Verspachtelte Flächen
Nicht überspachtelbar mit Polyesterspachtel, Überarbeitung mit PU-Dichtmassen, z.B. Klebt+Dichtet möglich.
Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen).
Mischung nach Gewicht: 5:1 mit 2K-HS-DecklackhärterAcrylverdünnung:
Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke bis zu 10 %Verarbeitungsgeräte:Pinsel, Rollenwalze (keine Schaumrolle) oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm.
Untergrundvorbehandlung:
- Eisen, Stahl: reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und mit Silikonentferner entfetten
- Zink: Ammoniakalische Netzmittelwäsche (Zinkreiniger)
- Aluminium: reinigen, anschleifen und mit Silikonentferner entfetten
Für höheren Korrosionsschutz empfiehlt es sich den Untergrund mit folgenden Grundierungen zu beschichten:
1K Universalgrund, 2K Universalgrund, 2K Epoxigrund
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Farbe | Farbtonkategorie 2 |
Chemische Basis | Polyurethan Acryl |
Glanzgrad | Seidenmatt |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Trockenzeit max. | 24 h |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Staubtrockenzeit | 2 h |
Zündtemperatur | 240 °C |
Sprühabstand min. | 15 cm |
Sprühabstand max. | 25 cm |
Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 180 °C |
Dichte | 1,398 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 53217 |
Verarbeitungsbedingung | bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
VOC Gehalt (CH) | 351,8 g/l |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Vollbelastbarkeit | 9 d |
Grifffestigkeit min./max. | 8-10 h |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) |
Festkörperanteil min./max. | 65-70 % |
Ergiebigkeit min./max. (Fläche) | 6-6,5 m² |
Wasserlöslich | Nein |
Harzfrei | Nein |
UV-Beständigkeit | Ja |
Säurefrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Bleifrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Trocknung | ||||
staubtrocken | grifffest | montagefest | überlackierbar | |
Objekttemperatur 20 °C | 2h | 8 – 10h | 24h | -mit allen Decklacken |
Objekttemperatur 60 °C | 10 - 15 min. | 20 - 30min. | 45 - 60min | -mit allen Decklacken |
Die Endhärte wird nach 9 Tagen (20 °C) erreicht. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!