Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-Dickschichtlack

DICKSHICHTLK-2K-SEIDENMATT-FARBKAT1-5KG

Art.-Nr. 5866204106

EAN 4049557615752

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Dickschichtlack

Art.-Nr. 5866204106
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
Grundierung, Korrosionsschutz und Decklack in einem Produkt.
  • Lange offene Zeit, hohe Schichtstärke

  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Sehr gute Wasserbeständigkeit, lösemittelfest

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 74,8 Prozent
Leistungsnachweis

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01


  • Brandverhalten B

  • Rauchentwicklung s1

  • Brennendes Abtropfen d0
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV. : 420 g/l.Max. VOC Gehalt 2K-Dickschichtlack: 420 g/l.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!


Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente

Anwendungsgebiet
Auftragsverfahren

Mischung:


Härter: 5:1 nach Gewicht mit Decklackhärter Art.-Nr. 5866 400 …
Verdünnung: Acrylverdünnung Art.-Nr. 0823 400 …
Druck [bar]Düse [mm]SpritzgängeVerdünnung
Luft/ Fließbecher3 - 51,3 – 1,52 - 420 – 25 %
HVLP21,3 – 1,42 - 420 – 25 %
Streichen/ Rollen*---0 – 5 %
Airless120 - 1500,28 – 0,33
-(65 – 95°)110 – 15 %

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01


  • Brandverhalten B

  • Rauchentwicklung s1

  • Brennendes Abtropfen d0

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

2K-Polyurethan-Acryl-Lack mit langer offener Zeit für die hochwertige Beschichtung von Fassaden, Maschinen und Konstruktionen. Als Einschichtlack verwendbar, auch für Streich- oder Rollverfahren geeignet.



Geeignet für:


  • Ausgehärtete Altlackierungen

  • Werksgrundierte Neuteile

  • Blanke und verzinkte Stahlbleche

  • Aluminium

  • GfK-Teile

  • Verspachtelte Flächen


Nicht überspachtelbar mit Polyesterspachtel, Überarbeitung mit PU-Dichtmassen, z.B. Klebt+Dichtet möglich.


Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen).

Anleitung

Mischung nach Gewicht: 5:1 mit 2K-HS-DecklackhärterAcrylverdünnung:


Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke bis zu 10 %Verarbeitungsgeräte:Pinsel, Rollenwalze (keine Schaumrolle) oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,4 mm.



Untergrundvorbehandlung:


  • Eisen, Stahl: reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und mit Silikonentferner entfetten

  • Zink: Ammoniakalische Netzmittelwäsche (Zinkreiniger)

  • Aluminium: reinigen, anschleifen und mit Silikonentferner entfetten


Für höheren Korrosionsschutz empfiehlt es sich den Untergrund mit folgenden Grundierungen zu beschichten:


1K Universalgrund, 2K Universalgrund, 2K Epoxigrund

Inhaltsgewicht

5 kg

Farbe

Farbtonkategorie 1

Chemische Basis

Polyurethan Acryl

Glanzgrad

Seidenmatt

Geruch/Duft

Charakteristisch

Trockenzeit max.

24 h

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Staubtrockenzeit

2 h

Zündtemperatur

240 °C

Sprühabstand min.

15 cm

Sprühabstand max.

25 cm

Temperaturbeständigkeit max.

150 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

180 °C

Dichte

1,398 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 53217

Verarbeitungsbedingung

bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

VOC Gehalt (CH)

420 g/l

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Vollbelastbarkeit

9 d

Grifffestigkeit min./max.

8 h-10 h

Vorbehandlung Untergrund erforderlich

Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen)

Festkörperanteil min./max.

65-70 %

Ergiebigkeit min./max. (Fläche)

6-6,5 m²

Wasserlöslich

Nein

Harzfrei

Nein

UV-Beständigkeit

Ja

Säurefrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Bleifrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alterung, Witterung

Trocknung
staubtrocken grifffest montagefest überlackierbar
Objekttemperatur 20 °C 2h 8 – 10h 24h -mit allen Decklacken
Objekttemperatur 60 °C 10 - 15 min. 20 - 30min. 45 - 60min -mit allen Decklacken
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zinkreiniger

METREINIG-ZINK-1LTR

Ammoniakalischer Netzmittelreiniger für verzinkte Oberflächen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Universalgrund

GRNDG-1K-UNIVERSAL-1KG

Füllstarker, gut verlaufender 1K-Säureprimer mit hervorragender Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und Zink.
x 1 St.
1K-Universalgrund

GRNDG-1K-UNIVERSAL-5KG

Füllstarker, gut verlaufender 1K-Säureprimer mit hervorragender Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und Zink.
x 1 St.
1K-Universalgrund

GRNDG-1K-UNIVERSAL-25KG

Füllstarker, gut verlaufender 1K-Säureprimer mit hervorragender Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und Zink.
x 1 St.
Grundierung 2K-Universalgrund

GRNDG-2K-UNI-5KG

Sehr gut haftende Grundierung mit guten Fülleigenschaften (bis 100 µm) und hervorragendem Korrosionsschutz
x 1 St.
Grundierung 2K-Universalgrund

GRNDG-2K-UNI-10KG

Sehr gut haftende Grundierung mit guten Fülleigenschaften (bis 100 µm) und hervorragendem Korrosionsschutz
x 1 St.
Grundierung 2K-Epoxigrund

GRNDG-EPOXI-2K-5KG

Chemikalienbeständige, sehr gut haftende Grundierung mit besten Korrosionsschutzeigenschaften
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-NORMAL-5LTR

Zum Verdünnen bzw. zum Einstellen der Viskosität von 2K-Decklacken und 2K-Klarlacken zum Lackieren.
x 1 St.
Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke

VERDUENN-ACRYL-KURZ-5LTR

Zur schnelleren Trocknung bei Lackierarbeiten sowie in kalten Jahreszeiten
x 1 St.
2K-HS-Decklackhärter

HAERT-LK-DECK-2K-1LTR

Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.
x 1 St.
2K-HS-Decklackhärter

HAERT-LK-DECK-2K-5LTR

Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen