2K Bitumen tykkfilmsbelegg
2K Bitumen tykkfilmsbelegg
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Gummimodifisert bituminøs emulsjon med reaktivt pulver |
Farge | Svart |
Tetthet | 1,07 g/cm³ |
Maks. levetid | 60 min |
Betingelser for levetid | etter blanding |
Min. herdetid | 24 h |
Maks. herdetid | 72 h |
Betingelser for fullstendig herding | Avhengig av: beleggtykkelse, underlag, temperatur og fuktighet |
Betingelser for motstandsdyktighet mot regn | etter hinnedannelse, avhengig av luftfuktighet og temperatur |
Kan gås på under følgende forhold | når den er helt tørr |
Bearbeidingingsbetingelser | når den er helt tørr |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 35 °C |
Min. omgivelsestemperatur | 2 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 70 °C |
Byggevareklasse | B2 |
Løsemiddelfri | Ja |
Styrenfri | Ja |
Rissoverbygging | 5 mm |
Betingelser for rissoverbygging | for 6 mm lagertykkelse |
Påføringsmengde i vekt/område | 6 kg/m² |
Påføringsmengde i volum/område | 4.5 l/m² |
Betingelser for påføringsmengde | med 4 mm lagertykkelse, fullstendigsystem med to lag |
Innhold | 30 l |
Beholder | Kombinasjonspakke |
Vekt av innhold | 28 kg |
Vekt av innhold. komponent A | 21 kg |
Vekt av innhold. komponent B | 7 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 6 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og frostfri lagringssted, i forseglet original beholder |
Tilleggsartikler | Mureskje, art.nr. 0695943 ...; rørestang, art.nr. 071395 ... |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.