2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL
DBL-KST-SHARK-TWIST-XL-10X80
Art.-Nr. 590681080
EAN 4068362316364
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Allzweckdübel mit großer Verankerungstiefe bietet erhöhte Leistung und ist ideal zur Befestigung in Porenbeton, Lochstein mit großen Kammern sowie verputzten oder gefliesten Untergründen.
- Der 2K Allzweckdübel SHARK TWIST XL kombiniert die Flexibilität von Polypropylen mit der Festigkeit von Polyamid für maximale Stabilität.
- Die innovative 2-Komponenten-Technologie sorgt für eine optimale Anpassung an verschiedene Baustoffe und garantiert sicheren Halt.
- Dank der größeren Setztiefe bietet dieser Dübel eine höhere Belastbarkeit und Montagesicherheit, ideal für anspruchsvolle Anwendungen und Untergründe.
- Die Farbkombination aus Weiß und Anthrazit ermöglicht eine einfache Identifikation und optische Anpassung an das Umfeld.
- An Verbindungssteg bei Bedarf ablängbar – für Verwendung als 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST in Standardlänge
ETA-22/0877 bis Ende 2026.
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Einbauzustand im Beton
Vergleich Setztiefe SHARK TWIST XL vs SHARK TWIST im Hochlochziegel
Einbauzustand im Lochziegel
Einbauzustand im Porenbeton
Für Anwendungen in einfachbeplanktem Gipskarton empfehlen wir die Kürzung des Dübels
Genau an der richtigen Stelle
Mit einer Handdrehung
Bei Bedarf ist der Dübel mit unserem Kartuschenmesser präzise kürzbar
Ohne Hammer
Mit einem Finger büngig setzen
Bohrloch erstellen
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Dübel setzen
Die Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Die Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel mit dem Kartuschenmesser kürzen
Gekürztes Teil verwenden
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
ETA-22/0877 bis Ende 2026.
Datenblätter(X)
Der SHARK TWIST XL eignet sich ideal für leichte bis mittlere Lasten in vielen Baustoffen und ist aufgrund seiner großen Setztiefe besonders vorteilhaft für die Anwendung in Ziegeln mit großen Kammern, Porenbeton, dick verputzten Wänden oder gefliesten Untergründen.
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Polypropylen - PP/Polyamid - PA |
Farbe | Weiß, Anthrazit |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 90 mm |
Setztiefe (h s) | 79 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 6-8 mm |
Typbezeichnung | SHARK TWIST XL |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 50 bis -40 °C |
| Ausführung | SHARK TWIST XL 6x50 ASSY-D 5x70 | SHARK TWIST XL 8x65 ASSY-D 6x80 | SHARK TWIST XL 10x80 ASSY-D 8x100 |
| Untergrund | empf. Last | empf. Last | empf. Last |
| [kN] | [kN] | [kN] | |
| Beton ≥ C20/25 | 1,2 | 1,5 | 3,2 |
| Vollziegel ≥ Mz12 | 0,6 | 1,1 | 1,9 |
| Kalksandvollsteine ≥ KSV12 | 1,1 | 1,5 | 2,6 |
| Hochlochziegel ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,5 | 0,7 |
| Kalksandlochsteine ≥ KSL12 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| Porenbeton PB2; PP2 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| Gipskarton d = 12,5 mm | 0,1* | 0,15* | 0,2* |
| Gipskarton d = 25 mm | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| Gipsfaserplatten d = 10 mm | 0,3* | 0,35* | 0,4* |
| Gips-Wandbauplatten (ρ≥0,85 kg/dm³) | 0,25 | 0,45 | 0,5 |
| * SHARK TWIST XL gekürzt (auf SHARK TWIST) | |||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!