2K-Allzweckdübel SHARK TWIST Sortiment – ZEBRA Edition 660-teilig
DBL-SET-SHARK-TWIST-(ZEBRA EDITN)-660STK
Art.-Nr. 5964590686
EAN 4068362660443
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Sortiment umfasst die SHARK TWIST Größen 6x36, 8x46 und 10x56 im praktischen Systemkoffer im ZEBRA Design – inklusive gratis 10 Stück SHARK TWIST XL in der Größe 8x65.
Schnelle, flexible Montage
- Einfach mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer.
- Schnell und spielend leichtes Eindrehen der Schraube.
- Für Holzgewinde und metrische Gewinde.
- Flexibel für jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-Durchmessern kombinierbar.
Hohe Sicherheit
- Innovative 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche.
- Geprüfte, hohe Lastwerte.
- Optimiert für geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment.
- Mit Überdrehschutz.
- Bauaufsichtich zugelassen, ETA-Bewertung für Voll- und Lochbaustoffe ab Mitte 2023.
EXTRA: Durch die spezielle Kunststoffkomposition des SHARK TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, wie beispielsweise Gewindestücke bzw. -stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation.
Der Koffer ist nicht als Leerkoffer erhältlich.
Datenblätter(X)
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel.
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten.
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube.
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 660 STK |
Systemmaß | 4.4.1 |