2K Allzweckdübel SHARK® TWIST Einfach gesetzt, 8-fach verknotet
2K Kunststoff-Allzweckdübel Shark TWIST
DBL-KST-SHARK-TWIST-10X56
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, flexible Montage
- Einfach: Mit einem Finger bündig setzbar, ganz ohne Hammer
- Schnell: Spielend leichtes Eindrehen der Schraube
- Vielseitig: Für Holzgewinde und metrische Gewinde
- Flexibel: Jede Dübelgröße mit mehreren Schrauben-∅ kombinierbar
Hohe Sicherheit
- Innovativ: 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche
- Geprüft: Geprüfte, hohe Lastwerte
- Optimiert: Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment
- Mit Überdrehschutz
- Zertifiziert: ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube Assy-D
Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig < 6 Wochen
- Halogenfrei und silikonfrei
EXTRA: Dank der speziellen Kunststoffkomposition des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
ETA-12/0042
Porenbeton
Hochlochziegel mit kleinen Stegen
Hochlochziegel mit länglichen Stegen
Beton
Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube
Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube
Einstecken des Dübels
Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar
Bohrloch erstellen
Bohrmehl vom Bohrloch entfernen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel in Bohrloch setzen
Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen
ETA-12/0042
Datenblätter(X)
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten, wie z.B. Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, Kabelkanäle, Kabelschellen, Elektroschalter, Waschtische, Handtuchhalter, Hinweisschilder, Bewegungsmelder
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | Polypropylen - PP/Polyamid - PA |
Farbe | Weiß |
Dübellänge (l) | 56 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 65 mm |
Randabstand (a r) | 80 mm |
Setztiefe (h s) | 55 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 6-8 mm |
Typbezeichnung | SHARK TWIST |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 50 °C |
Montagekennwerte: Beton + Mauerwerk | ||||||
Dübeldurchmesser [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
Leistungsdaten: Beton Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||||||
Dübeldurchmesser | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Beton = C12/15 Nzul [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Beton ≥ C16/20 Nzul [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Charakteristischer Randabstand | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Charakteristischer Achsabstand | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
Minimaler Randabstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Minimaler Achsabstand4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von F = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte den EAD 330284-00-0604 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Zulässige Last muss reduziert werden |
Leistungsdaten: Mauerwerk4), (Temperaturbereich 30°C2) / 50°C3)) | ||||||
Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
Verankerungstiefe | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
Mauerziegel Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
Kalksandlochstein KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
Kalksandlochstein KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton V und Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton V und Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Bewertung ETA-22/0877 | ||||||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von F = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte den EAD 330284-00-0604 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der >>Bewertung ETA-12/0042 5) Die Steingeometrie ist mit der Bewertung ETA-22/0877 abzugleichen. |
Tragfähigkeiten SHARK TWIST | |||||
Dübelgröße | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Untergrund | Fempf. [kN] | Fempf. [kN] | Fempf. [kN] | Fempf. [kN] | Fempf. [kN] |
Hochlochziegel ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Kalksandlochsteine ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Porenbeton PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Gipsbauplatten ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Gipskarton Ø = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Gipskarton Ø = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Gipsfaserplatten Ø = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Vollziegel ≥ Mz12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Kalksandvollsteine ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Steinart | Spiegeldicke dU [mm] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Spannbetonhohlplatten EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Verankerungstiefe | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von F = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte den EAD 330284-00-0604 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Bewertung ETA-22/0877 5) Die Steingeometrie ist mit der Bewertung ETA-22/0877 abzugleichen. |
Zuordnung metrischer Verbindungselemente nach Dübelgrößen | |||||
Dübel-Ø 6 | Dübel-Ø 8 | Dübel-Ø 10 | Dübel-Ø 12 | Dübel-Ø 14 | |
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Voll- und Lochbaustoffe | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Plattenbaustoffe | M3 | M4 | M5 | – | – |
Geeignete Schraubendurchmesser (Holzgewinde) | 4 bis 5 mm | 5 bis 6 mm | 6 bis 8 mm | 8 bis 10 mm | 10 bis 12 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!