2D-Rastkupplung und Verstelladapter

2D-Rastkupplung und Verstelladapter
ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-2D-DYNAP
GRASS

Art.-Nr. F134117193

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2D-Rastkupplung und Verstelladapter

Art.-Nr. F134117193
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
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

Einfache Höhen- und Neigungsverstellung



Rastkupplung einsetzbar ab lichte Weite Korpus 189 mm



Hohe Stabilität


Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Höhenverstellung

+ 3,5 mm

Neigungsverstellung

+ 4 mm

Passend für Führung

Dynapro