Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8

2D-Kst Rastkuppl Set V8 H72-89-121-200/Crystal-250
RASTKUPPL-SET-(V8-H200/CRY/H250)-ZI
GRASS

Art.-Nr. F138142177

EAN 9003012903919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8

Art.-Nr. F138142177
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
Sets passend für H72/H89/H121/H200/CRYSTAL und H250
  • Gleiche Frontbefestigung für alle Zargenhöhen.

  • Werkzeuglose Frontmontage und -demontage.

  • Frontbefestigung mit vormontierten Spreizdübeln Ø 5 mm x 13 mm und Befestigungsschrauben.

  • Gleicher Frontstabilisator für H200/CRYSTAL und H250, Ø 5 mm x 13 mm.

  • Set für H72/H89/H121 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip und Frontbefestigung.

  • Set für H200/CRYSTAL und H250 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip, Frontbefestigung und Frontstabilisator.

  • Höhenverstellung über DYNAPRO-Rastkupplung + 2,5 mm/- 1 mm.

  • Höhenverstellung über DYNANEO-Rastkupplung + 2 mm/- 1 mm.

  • Seitenverstellung über Rastkupplung +/- 1 mm.
Hinweis

Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren.

Anwendungsgebiet
Vionaro V8 H72/89/121
Vionaro V8 H200/Crystal/H250
Anleitung
  • Höhenverstellung DYNAPRO +2,5 mm/- 1mm

  • Höhenverstellung DYNANEO +2,0 mm/- 1mm

Auf beiden Seiten vornehmen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Zirkon

Passend für Zarge

Vionaro V8 H200/Crystal/H250

Passend für

Dynapro

Werkstoff

Kunststoff/Stahl

Montageart

Mit 5 mm Spreizdübel

Legende
BB Bodenbreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen