2D-Kunststoff-Rastkupplung-Set für VIONARO V8
2D-Kst Rastkuppl Set V8 H72-89-121-200/Crystal-250
RASTKUPPL-SET-(F.V8-H72/89/121)-ZI
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gleiche Frontbefestigung für alle Zargenhöhen.
- Werkzeuglose Frontmontage und -demontage.
- Frontbefestigung mit vormontierten Spreizdübeln Ø 5 mm x 13 mm und Befestigungsschrauben.
- Gleicher Frontstabilisator für H200/CRYSTAL und H250, Ø 5 mm x 13 mm.
- Set für H72/H89/H121 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip und Frontbefestigung.
- Set für H200/CRYSTAL und H250 beinhaltet je 1 Paar Rastkupplung, Brandclip, Frontbefestigung und Frontstabilisator.
- Höhenverstellung über DYNAPRO-Rastkupplung + 2,5 mm/- 1 mm.
- Höhenverstellung über DYNANEO-Rastkupplung + 2 mm/- 1 mm.
- Seitenverstellung über Rastkupplung +/- 1 mm.
Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren.
Vionaro V8 H72/89/121
Vionaro V8 H200/Crystal/H250
- Höhenverstellung DYNAPRO +2,5 mm/- 1mm
- Höhenverstellung DYNANEO +2,0 mm/- 1mm
Auf beiden Seiten vornehmen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Zirkon |
Passend für Zarge | Vionaro V8 H72/89/121 |
Passend für | Dynapro |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Montageart | Mit 5 mm Spreizdübel |
| Legende | |||||
| BB | Bodenbreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
