Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

2C-vulmiddel vloeibaar metaal FLM 50

Spatel voor 2C vloeibaar metaal, FLM 50
VLOEIBAAR-2C-METAAL-FLM50-50ML

Art.-nr. 0893680

EAN 4049557644684

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
2C-vulmiddel vloeibaar metaal FLM 50

Art.-nr. 0893680
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
Snel reparatiesysteem voor monteurs en werkplaatsen in de metaalverwerkingsbranche. Bij uitstek geschikt voor het vullen van vormen en voor het afdichten en dichtsmeren van lekken.

2-componentenreactieharssysteem met speciale formulering


Bijzonder geschikt voor gebruik in de metaalverwerkende sector vanwege de metaalachtige producteigenschappen.



Snelle uitharding


Bij uitstek geschikt voor kleinere reparaties die snel klaar moeten zijn.



Zeer hoge eindsterkte


Na het uitharden is verdere verwerking door middel van draaien, frezen, boren, vijlen en draadsnijden zonder problemen mogelijk.



Handige dubbele patroon


Optimale mengverhouding is gegarandeerd.

Opmerking De metalen blank reinigen en ontvetten. Het uitgeharde vloeibare metaal kan gemakkelijk verspanend worden bewerkt door middel van draaien, frezen, boren, enz.
Toepassingsgebied
Toepassingsgebied

Reparatiepasta voor het afdekken, lijmen, vullen en nivelleren van een verscheidenheid aan materialen.


Snel reparatiesysteem voor monteurs en werkplaatsen in de metaalverwerkingsbranche. Bij uitstek geschikt voor het vullen van vormen en voor het afdichten en dichtsmeren van lekken.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. De statische mengtuit wordt op de geopende lijmpatroon geschroefd en de patroon wordt in het doseerpistool geplaatst.



Gooi de eerste 5-10 cm gemengde lijm weg.


Breng de gemengde lijm zo snel mogelijk aan op de te lijmen onderdelen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

50 ml

Chemische basis

Epoxy

Mengverhouding

1:1

Dichtheid

1,11 g/cm³

Kleur

Grijs

Min./max. uithardingstijd

10-12 min

Minimale treksterkte

12 N/mm²

Minimale afschuifsterkte

14 N/mm²

Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen

-45 tot 120 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / droog, op kamertemperatuur

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof dubbel kitpistool voor dubbele cartridges van 38 ml en 50 ml

KUNSTSTOFLIJMPISTOOL

Met mengverhoudingen 1:1, 4:1 en 10:1
x 1 st
Statische mengbuis voor 2C-kleefstoffen

MENGBUIS-EPOXIHARS-ESK50/FLM50

Voor ESK-50 snelwerkende epoxyharslijm en FLM 50 2C vloeibare metaalvulstof in containers van 50 ml
x 3 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metaalreiniger

METAALREINIGER-500ML

Speciaal reinigingsmiddel voor voorreiniging in combinatie met anaerobe lijmtoepassingen zoals schroef- en lagervergrendeling, oppervlakte- en pijpafdichting
Universele reiniger type 60

WÜRTH REINIGER TYPE 60 1L V.892 130 010

Niet-corrosief universeel reinigingsmiddel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie