2C thick coating mineral
2C thick coating mineral
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Base química | Mistura mineral com polímeros adicionados |
Densidade | 1,2 g/cm³ |
Vida útil máx. | 45 min |
Capaz de suportar chuva após | 2 h |
Temperatura mín. de processamento | 2 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência máx. à temperatura | 50 °C |
Resistência a ultravioleta | 10 anos, não adequado para aplicação no telhado |
Sem betume | Sim |
Condições de reparação e fissuras | para camada com 3 mm de espessura |
Conteúdo | 25 l |
Recipiente | Balde |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Validade a partir da data de produção | 9 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca, seca e sem formação de gelo |