2C thick coating mineral
2C thick coating mineral
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kjemisk base | Mineralblanding tilsatt polymer |
Tetthet | 1,2 g/cm³ |
Maks. levetid | 45 min |
Kan motstå regn etter | 2 h |
Min. bearbeidelsestemperatur | 2 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 50 °C |
Ultrafiolettresistens | 10 års, ikke egnet for bruk på tak |
Bitumenfri | Ja |
Betingelser for rissoverbygging | for 3 mm lagtykkelse |
Innhold | 25 l |
Beholder | Bøtte |
Vekt av innhold | 25 kg |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig, tørr og frostfri lagring |