2C thick coating mineral
2C thick coating mineral
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kémiai bázis | Ásványkeverék polimeradalékkal |
Sűrűség | 1,2 g/cm³ |
Max. fazékidő | 45 perc |
Esővel terhelhető ennyi idő után: | 2 ó |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 2 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Max. hőállóság | 50 °C |
UV állóság | 10 év, tetőkhöz nem használható |
Bitumenmentes | Igen |
Repedésáthidalás feltétel | 3 mm-es rétegvastagság mellett |
Űrtartalom | 25 l |
Tartály | Vödör |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 9 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen |