2C thick coating mineral
2C thick coating mineral
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Chemická báze | Minerální směs s polymerovou přísadou |
Hustota | 1,2 g/cm³ |
Max. doba zpracovatelnosti | 45 min |
Možnost zatížení dešťovou vodou po | 2 h |
Min. teplota zpracování | 2 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 50 °C |
Odolnost vůči UV záření | 10 let, nevhodné pro použití na střeše |
Neobsahuje živici | Ano |
Podmínky pro překlenutí trhliny | pro tloušťku vrstvy 3 mm |
Obsah balení | 25 l |
Provedení | Kbelík |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 9 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti mrazu |