2C plastlim Repast® ME 30 sek.
2K plastlim Replast ME 30 s
PLASTLIM REPLAST ME 2K 30SEK. 50ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Et lim for praktisk talt alle typer plast
- Lett å håndtere ulike limtyper
- Kan brukes til reparasjoner og strukturfesting
Sertifisert i henhold til NSF P1 og EMICODE EC1+
Kort spesialtvangsblander
- Optimal blanding med minimale volumer
- Lite svinn av lim
Reparasjonsmasse herder raskt, er fleksibel og kan slipes innen svært kort tid
Utmerket kjemisk motstand mot en rekke væsker, som bensin, et stort antall smøreoljer og etylacetat
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Ikke egnet for PE (polyetylen), PP (polypropylen) eller PTFE (polytetrafluoretylen). Det kan oppstå vedheftproblemer i enkelte tilfeller på grunn av belegg og slippmidler som i noen tilfeller brukes i plastproduksjonsprosessen. Kontroller kompatibiliteten til materialet på et ikke-synlig område ved behov.
For enkel reparasjon og tilkobling av plastdeler som spoilere, radiatorgitre, trimmingsklemmer, braketter på frontlykter, frontplater, støtfangere, hjulbuer osv. egnet for bruk i næringsmiddelindustrien (NSF P1)
Underlaget må kunne bære last og være rent, tørt og uten fett og rust. Rester av gammelt lim må også fjernes. Følg bruksanvisningen. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 50 ml |
Beholder | Dobbel patron |
Kjemisk base | Tokomponent polyuretan |
Farge | Svart |
Tetthet | 1,27 g/cm³ |
Levetid | 30 s |
Gjennomherdehastighet/betingelser | 0,5 mm/min / 23 °C og 50 % relativ fuktighet, fuktighetsherdende |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 100 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet, ikke utsatt for direkte sollys |
Bærekraft | Lavforurensende |
Min. strekkskjærfasthet | 20 MPa |
Shore D-hardhet | 70 +/- 5 |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.