2C concrete sealant CERAfix 108
2C concrete sealant CERAfix 108
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Terméktömeg (darabonként) | 6 kg |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10°C és 25°C között |
Száradási idő feltételei | 23 °C-on és 60% relatív páratartalom mellett |
Szín | Kavicsszürke RAL 7032 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Száradási idő | 7 n |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 35 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 10 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!