Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

2C concrete sealant CERAfix 108

2C concrete sealant CERAfix 108

Art. N° 5875101108
EAN 4099618249921
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
For sealing cement-based floor surfaces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base chimique

Résine époxyde

Poids du produit (par pièce)

6250.000 g

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 25°C

Conditions de temps de séchage

à 23 °C et 60 % d'humidité relative

Couleur

Gris silex RAL 7032

Durée de stockage après production

12 Mois

Temps de séchage

7 d

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur électrique RW 1010

MELANGEUR ELECTRIQUE RW 1010

MASTER
Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres
x 1 pcs
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement détanchéité WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant

LARSRFROLL-WB/LM/LA-PILEH11MM-W400-D44MM

Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable microfibre de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
x 1 pcs
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement détanchéité WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant

LARSRFROLL-WB/LM/LA-PILEH11MM-W500-D44MM

Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable microfibre de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
x 1 pcs
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement détanchéité WB/LM/LA Pour les peintures et vernis muraux à base aqueuse et de solvant

LARSRFROLL-WB/LM/LA-PILEH11MM-W400-D55MM

Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable microfibre de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
x 1 pcs
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement détanchéité WB/LM Pour peintures à base de solvant et à base aqueuse

LARSRFROLL-WB/LM-PILEH14MM-W400MM-D44MM

Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable nylon de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
x 1 pcs
Rouleau de peinture à enduire et pour revêtement détanchéité WB/LM Pour peintures à base de solvant et à base aqueuse

LARSRFROLL-WB/LM-PILEH14MM-W500MM-D55MM

Rouleau à peindre de qualité maximum avec manchon durable nylon de haute qualité résistant aux solvants pour une longévité prolongée
x 1 pcs
Seau basique Avec poignée zinguée

SEAU DE MAÇON, 12L
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Spatule à colle R2 Avec lame en acier inoxydable à encoches remplaçable

ADHTRWL-560MM-R2

x 1 pcs
Palette de mélange R I Pour les matériaux liquides

TURBINE RI 120/S

x 1 pcs