2C concrete sealant CERAfix 108
2C concrete sealant CERAfix 108
Ürün no. 5875101108
EAN 4099618249921
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | Epoksi reçinesi |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6250,000 g |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 10°C - 25°C arasında |
Kuruma süresi koşulları | 23°C'de ve %60 bağıl nemde |
Renk | Çakıl grisi RAL 7032 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Kuruma süresi | 7 d |
Maks. işlem sıcaklığı | 35 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 10 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Seyreltilmiş asitler ve alkali çözeltileri, Kalorifer yakıtı, Petrol |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!