2C concrete sealant CERAfix 108
2C concrete sealant CERAfix 108
Art.-nr. 5875101108
EAN 4099618249921
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Chemische basis | Epoxyhars |
Productgewicht (per stuk) | 6250,000 g |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 10°C tot 25°C |
Voorwaarde droogtijd | bij 23 °C en relatieve luchtvochtigheid van 60% |
Kleur | KiezelGrijs RAL 7032 |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Droogtijd | 7 d |
Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
Resistent tegen | Verdunde anorganische zuren en logen, Stookolie, Benzine |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!