2C HS clear lacquer Reflow
2C HS clear lacquer Reflow
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 5 l |
Kemisk bas | Tvåkomponents akryl |
Lukt/doft | Egenskaper |
Färg | Färglös |
Viskositet/konsistens | Vätska |
Torktid | 30 min |
Villkor för torktid | vid 20 °C |
Glansnivå | Högblank |
Densitet | 0,995 g/cm³ |
Max. temperaturbeständighet | 120 °C |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
Användningsförhållanden | vid 10 °C och 75 % relativ luftfuktighet |
VOC-koncentration (CH) | 505,5 g/l |
Hyll-livstid från produktionen | 36 Monate(month) |
Min. andel fasta ämnen | 48.5 % |
Max. andel fasta ämnen | 50.5 % |
Max. prestation (area) | 8 m² |
Min. prestation (area) | 6 m² |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!