2C Alluvial tin replacement High Performance
2C Alluvial tin replacement High Performance
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 195 ml |
İçerik ağırlığı | 265 g |
Kimyasal baz | Epoksi |
Renk | Gri kahve, metalik |
Sertleştirici içeriği | 33 % |
Yoğunluk | 1,37 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Maks. kullanım süresi | 25 dak |
Min. kullanım süresi | 3 dak |
Kullanım süresi koşulları | 23°C'de |
Kuruma süresi koşulları | 23°C'de |
Min. kuruma süresi | 20 dak |
Maks. kuruma süresi | 30 dak |
Min. işlem sıcaklığı | 15 °C |
Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci | 120 °C |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 0 % |
Maks. VOC konsantrasyonu | 0 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 18 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!