Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

2C Alluvial tin replacement High Performance

2C Alluvial tin replacement High Performance

Varunr. 0892610195
EAN-nummer 4065746357340
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
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

195 ml

Innehållets vikt

265 g

Kemisk bas

Epoxy

Färg

Gråbrun, metallisk

Härdarens innehåll

33 %

Densitet

1,37 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Max. funktionslivslängd

25 min

Min. funktionslivslängd

3 min

Villkor för funktionslivslängd

vid 23 °C

Villkor för torktid

vid 23 °C

Min. torktid

20 min

Max. torktid

30 min

Min. bearbetningstemperatur

15 °C

Max. temperaturbeständighet för det härdade materialet

120 °C

Max. tillåten VOC-koncentration

0 %

Max. VOC-koncentration

0 %

Hyll-livstid från produktionen

18 Monate(month)

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Static mixer pipe for bodywork adhesive

STATMIXTUB-ADH-POWERBOND-BDYWRK-2C

For Powerbond bodywork adhesive
x 15 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Cordless application gun AKP 18-600

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

MASTER M-CUBE
Powerful 18 V application gun developed by Würth to meet the needs of tradespeople.